List krožne žage ekspert za MultiMaterial, ⌀ lista D: 216mm

Št. art.: 583930 216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ lista D 216 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Število zob 64
Širina reza B 2,4 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 583930 216
EAN/GTIN 3165140648189
Številka proizvajalca 2608642493

Opis

Izvedba:

Precizen žagin list iz izredno čvrstega, osnovnega lista, z dušenjem hrupa in vibracij. Vgrajeni vpenjalni obroč skrbi za stabilnost oblike v vseh temperaturnih območjih. Prevlekapreprečuje oprijemanje materiala, hladi list in ščiti pred korozijo. Precizno brušeni zobje iz karbidne trdine zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in najboljšo kakovost rezanja.

Uporaba:

Za rezanje različnih materialov kot so laminirane plošče, epoksidni materiali, les in nž-kovine. Oblika zob: trapezni ravni zob, negativni cepilni kot.
Za namizne krožne žage, čelilne in zajeralne žage, žage za rezanje panelov.

Opomba:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico