• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Pilový kotouč expert pro MultiMaterial, ⌀ listu D: 216mm

Artiklové číslo: 583930 216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada expert for MultiMaterial
Průměr břitu Dc 216 mm
Průměr upínacího otvoru D3 30 mm
Šířka řezu B 2,4 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 64
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Číslo výrobce 2608642493
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, hluk a vibrace tlumícím základním listem. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. Povlak listu zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.

Použití:

Pro řezání různých materiálů jako laminované desky, epoxid, dřevo a neželezné kovy. Tvar zubu: trapézový plochý s negativním úhlem čela.
Pro stolní kotoučové pily, kapovací a pokosové pily, panelové pily.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.