Ročaj za kladivo iz umetne mase, z zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Št. art.: 751800 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 280 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751800 280
EAN/GTIN 4016134700569
Številka proizvajalca 7005518200

Opis

Izvedba:

Iz kakovostne umetne mase (ultramid), ki se ne drobi in je odporna na udarce.
Dvojno varovanje z zagozdo in jeklenim zatičem.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo po DIN 1041.

Primerno za:

Kladivo z maso: 200 g

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ročaj za kladivo iz umetne mase, z zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Ročaj za kladivo iz umetne mase, z zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ročaja 280 mm 280 mm
Zaščita za ročaj Najlon
Material Hikorijev les
za ⌀ glave 22 mm
Vrsta izdelka roč. roč.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico