Odstranjevalec zarobka VHM 30° neprevlečeni

Št. art.: 208150
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
178 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.
S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico