{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 22 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206359 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197943231 | |
Številka proizvajalca | 206359 4/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
842 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | modra |
⌀ rezila DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0/−0,03 | h10 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Serija | Master Steel | Pro Steel | Master Inox |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji | Kolutni rezkarji |