Vdevalno orodje za stoječe čepe, 1/2-colsko, za navoj: M6

Št. art.: 651390 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M6
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 55 mm
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651390 M6
EAN/GTIN 4045197215444
Številka proizvajalca 651390 M6

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.