Dispozitiv de montat / demontat şurub blocat, 1/2 inch, Pentru filet: M6

Cod articol.: 651390 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

geeignet für den Maschineneinsatz da
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 25 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121
Länge gesamt 55 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identificare și clasificare

Cod articol 651390 M6
EAN / GTIN 4045197215444
Număr producător 651390 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.