{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 714 | |
Celotna dolžina L | 226 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 10 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Ločljivost | 0,01 Nm | |
Masa | 370 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081557 LR3 | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 188 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 205,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655235 10 | |
EAN/GTIN | 4018754222780 | |
Številka proizvajalca | 96500901 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
1.425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1655,00 €
1.417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 4 | 4 |
Možnost protokoliranja podatkov | da | da |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Vmesnik | USB-vmesnik | USB-vmesnik |
Merilno orodje | elektronsko | elektronsko |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 205,5 mm | 208 mm |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |