{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 61,8 mm | |
Višina h | 14,6 mm | |
Širina zeva | 4 mm - 27 mm | |
Širina zeva | 1/8 − 1.1/16 col | |
Medosna razdalja S | 62,7 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657850 1-27 | |
EAN/GTIN | 4045197592279 | |
Številka proizvajalca | 657850 1-27 |