Izvedba:
Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Uporaba:
Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M12 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6−M12.
Material:
Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.
Obseg dobave:
6-kotni nasadni ključi: 10 kos. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kotni nasadni ključi, 5/16-colski: 4 kosi art.
675440 vel. 5; 6; 8; 10
Vijačni nastavki za profil Phillips, 5/16-colski: 2 kosa, art.
675400 vel. 2; 3
Vijačni nastavki za profil Torx®, 5/16-colski: 8 kosov, art.
675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Podaljšek s hitrovrtljivim tulcem: 1 kos 250 mm
Podaljšek Wobble: 1 kos 50 mm
Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos s 4-kotnim nastavkom 1/2 cole – vpenjalo za vijačne nastavke, 5/16 cole
Raglja (vel. S): 1 kos art.
640395 s preklopno ročico
Raglja (vel. P): 1 kos art.
640390 s skoznjim 4-kotnikom
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo