Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ročaj s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z razcepnim obročkom in magnetom

Št. art.: 676620

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 819/1/6
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Pozidriv
celotna dolžina 210 mm
z ročajem z ragljo Ne
s teleskopskim steblom Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Da
vgrajen magazin za vijačne nastavke Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676620
Številka proizvajalca 05051615001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke vklj. s 6 vijačnimi nastavki C 6,3 in vpenjalom za 1/4-colske vijačne nastavke z močnim trajnim magnetom.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Po 1 kos:
za ploščati profil, vel. 5,5; 6,5
za Phillips art. 675310, vel. 1/25 in 2/25
za Pozidriv art. 675320, vel. 1/25 in 2/25