Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostno čistilo Lectra Clean II, 500 ml

Št. art.: 083022
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Vsebina 0,5 l
Vnetišče 63 °C
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083022
Številka proizvajalca 30449-AK

Opis

Izvedba:

Močno čistilo z globinskim delovanjem s še bolj varno uporabo. Visoka odpornost proti preboju 43 kV, visoko plamenišče 63 °C. Izjemno primerno za trdovratno umazanijo na mehanskih komponentah ter na elektromotorjih, stikalnih omarah, transformatorjih itd.

Opomba:

Vsebina pločevinke 500 ml (+ 25 %).
Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico