Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Akumulatorski kotni vrtalni stroj, Tip: 71050462

Št. art.: 075123 71050462

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca AWB P10 SELECT
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 0 min-1 - 1.370 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo B10
Vpenjalno območje vrtalne glave 0,8 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 25 mm
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Primerno za material Jeklo
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075123 71050462
Številka proizvajalca 71050462000

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni stroj Fein –
  • Višina glave gonila le 96 mm vključno z vrtalno glavo, kotna mera 17 mm.
  • Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.
  • Konusno vpenjalo vrtalne gredi za precizen krožni tek.
  • Osnovna različica brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.
  • kompakten za uporabo na težko dostopnih mestih.
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.

Prednosti:

Za dela na težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

Vklj. 1 specialna vrtalna glava z zobatim vencem 0,8−10 mm.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje, zagonske garniture in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073836; 073838 in 073845 FE80-BC.
Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.