Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano angolare a batteria 71050462

Codice art.: 075123 71050462
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto AWB P10 SELECT
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 0 min-1 - 1.370 min-1
Mandrino con pinza B10
Capacità del mandrino 0,8 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 25 mm
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
adatto per materiale Acciaio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075123 71050462
Codice del produttore 71050462000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano angolare a batteria Fein −
  • Altezza testa ingranaggi solo 96 mm incluso mandrino, misura angolare 17 mm.
  • Interruttore integrale con commutatore per rotazione oraria/antioraria per un utilizzo confortevole.
  • Attacco conico per punte per forare per garantire una rotazione coassiale precisa.
  • Versione 0 senza batteria né caricabatterie.
  • Compatto per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Regolazione elettronica in continuo del numero di giri per forare con precisione.

Vantaggi:

Per lavorare in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Incluso 1 mandrino a corona dentata speciale 0,8 − 10 mm.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi n. art. 073836; 073838 e 073845 FE80-BC.
Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi