Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik ProCORE, Tip: GSB1890C

Št. art.: 070106 GSB1890C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSB 18V-90 C
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 36 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 64 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.100 min-1
Maksimalno število udarcev 28.500 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 68 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 11,8 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 1,5 m/s2
Masa 1,2 kg
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070106 GSB1890C
EAN/GTIN 4059952617343
Številka proizvajalca 06019K6105

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.
  • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
  • Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.
  • Praktična zaponka za pas (ne 070104).
  • Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava.

Z EC-motorjem brez ščetk.
KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost.
Preklopna natančna sklopka preprečuje prekoračitev hitrosti, ko je dosežen določen navor, s čimer se zmanjša obraba sklopke in posledični hrup.
Z zavoro motorja.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema ProCORE 18 V/4,0 Ah, s polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.