Ventilatorski dihalni aparat optrel® e3000x E3000X

Št. art.: 097978 E3000X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097978 E3000X
EAN/GTIN 7640127618103
Številka proizvajalca 4553.000

Opis

Izvedba:

Konstantna zaščita dihal med celotnim postopkom varjenja. Ventilatorska enota nenehno dovaja očiščen zrak. To omogoča nemoteno delo brez upora pri dihanju. Dodatno preprečuje tudi znojenje in zastajanje vročine v maski. Vgrajeni senzor nadzira pretok zraka, ki se lahko po potrebi regulira v treh stopnjah. Z vrtljivim stikalom se lahko 20 odstotkov zraka preusmeri za dodatno hlajenje v predelu čela.

Standard:

EN 12941

Primerno za:

  • Art. 097977 vel. AIR, avtomatska zaščitna maska za varilce z dovajanjem svežega zraka optrel® vegaview2.5
  • Art. 097193 vel. AIR, zaščitni vizir optrel® clearmaxx
  • Art. 097947 vel. AIR, avtomatska zaščitna maska za varilce z dovajanjem svežega zraka optrel® panoramaxx

Obseg dobave:

Cev za zrak, predfilter, filter za delce TH3, standardni akumulator, polnilnik akumulatorjev in filtrski pokrov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli