{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Duo Plus | |
Tip | 125 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Vrtilni moment | 40 Nm | |
Masa | 40 kg | |
Celotna dolžina L | 633 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 126 mm | |
Višina osnovnega telesa c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Vzdolžni utor | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Prečni utor | 20 mm | |
Območje previsa vretena o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | Duo Plus | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360605 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402262 | |
Številka proizvajalca | 6921438000055 |