Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in ojačanimi stenami HSK-A 63 kratka

Št. art.: 308296
Popust
od  202,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Jeklo odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Za HSS in HM.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • Peskano s steklenimi kroglicami.
Zizvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Prednosti:

Optimizirana izvedba – duši vibracije: boljša kakovost površine obdelovanca, manjša obremenitev vretena in orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302416. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 304755.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico