{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 85 mm | |
Širina B | 20,3 mm | |
Višina H | 36,5 mm | |
Širina utora D | 8 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
Dolžina prečke A | 18 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313300 160 | |
EAN/GTIN | 4019208023687 | |
Številka proizvajalca | 094008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 160
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
34,90 €
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | 32 mm |
Širina B | 20,3 mm | 20 mm |
Dolžina L | 85 mm | 85 mm |
Širina utora D | 8 mm | 8 mm |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
Dolžina prečke A | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |