Naprava za nakrčevanje SU1

Št. art.: 354210 SU1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
Širina 700 mm
Višina 986 mm
Globina 533 mm
Priključek 3-AC 400V/50 Hz + N + P 230 V/50 – 60 Hz
Moč 11 kW
Masa 45 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za nakrčevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777

Opis

Izvedba:

Nakrčevalno naprava z vgrajenim zračnim hlajenjem na mestu nakrčevanja.
Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje je 500 mm.
Odlagalna površina za zamenljive plošče.
Naprava za nakrčevanje GARANT SU1.

Uporaba:

  • Hlajenje neodvisno od konture.
  • Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.
  • Območje nakrčevanja ⌀ 3 − 32 mm.

Obseg dobave:

  • 4 zamenljive plošče ⌀ 3−32 mm št. 354240.
  • Vpenjalni obroč.
  • 1 par zaščitnih rokavic.

Dodatni pribor:

  • Primerno podnožje art. 354291.
  • Nadomestne zamenljive plošče art. 354240.
  • Osnovna držala za orodje art. 354225354227.
  • Hladilni adapter za zračno hlajenje art. 354235354236.
  • Hladilna enota art. 354215 CU1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "SU1"