VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Št. art.: 205556 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 42 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
minimalni ⌀ sprostitve držala D5 5,4 mm
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 5,8 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205556 6
EAN/GTIN 4062406112110
Številka proizvajalca 205556 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove.
Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10°.

Uporaba:

Za grobo obdelavo.

Opomba:

Posebej dolga sprostitev vratu za izogibanje motečim konturam.
S konično naraščajočo sprostitvijo za zagotavljanje stabilnosti pri dolgem previsu.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico