VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC TiAlN

Št. art.: 203103
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
284 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Zamaknjeni lomilci odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,07 × D za TPC-obdelavo.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 203117.

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014 in 204015.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico