{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 23 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203103 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814548 | |
Broj proizvođača | 203103 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odv. čestica TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
93,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
91,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
49,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | 0,05×D kod glodala za kopiranje | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Broj zubi Z | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Strategija rezanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |