Nož za notranje struženje, nevtralno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm

Št. art.: 251114 16/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSDNN 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 8,3 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 31 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 100 mm
Podložna ploščica 259031 20
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251114 16/12
EAN/GTIN 4062406063191
Številka proizvajalca 251114 16/12