Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 16mm

Št. art.: 255131 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610; Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610; Tovarniški standard
ISO-oznaka držala PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Nadomestni del 259981 1
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255131 16
EAN/GTIN 4045197941749
Številka proizvajalca 255131 16