This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Gehörschutzspender Bilsom LS 400

Article no.: 097510

Select article variation and quantity

Set price 400 Stück (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Inhalt 400 Paar
Produktart Gehörschutzspender
Fassungsvermögen 400 Paar

Identification & Classification

Article number 097510
EAN / GTIN 7312550062029
Manufacturer number 1006202
Manufacturer/responsible person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Ausführung:

Hygienischer Spender für Gehörschutzstöpsel zur einfachen Wandmontage oder zum freien Aufstellen. Durch die Sicherstellung der Verfügbarkeit wird der zuverlässige Einsatz von Gehörschutz in lärmbelastenden Arbeitszonen unterstützt und eine wirtschaftliche Ausgabe ermöglicht.
Entnahme erfolgt durch Drehen, wobei eine Auffangschale das Herunterfallen der Stöpsel verhindert. Der transparente Spender ermöglicht eine Füllstandskontrolle und eine schnelle Nachbefüllung.

Lieferumfang:

Inklusive 400 Paar Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L. SNR = 33 dB

Hinweis:

Nachfüllpack siehe Nr. 097315 Gr. R200, 097317 Gr. R200, 097320 Gr. R200, 097321 Gr. R200 und 097322 Gr. R200.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart