LED-arbetslampor med äkta färger COLOUR MATCH, Typ: PEN

Art-nr.: 081513 PEN
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning MINI
ljusflöde 100 lm
brinntid 2 h
Energiförsörjning Batteridriven
Ljusfärg färgäkta
CRI värde 95
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 150 mm
total bredd 16 mm
vikt 60 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081513 PEN
EAN/GTIN 5708997351178
Tillverkarens nummer 03.5117

Benämning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för perfekt färgåtergivning och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. Glaslinsen är utbytbar och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring.
MATCHPEN.Små bärbara pennlampor med fokusfunktion för bred- respektive smalstrålande funktion mellan 10° och 70°. Perfekt för detektering av repor och slipmärken i samband med kvalitetskontroller.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× AAA-batterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen