{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,45 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 31,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227510 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452736 | |
Tillverkarens nummer | THN03420 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEC17, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/4mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
4 369,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
3 845,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 402,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
3 326,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passande vändskär | BDMT 170408 | AP..1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Rampningslängd L för αmax | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |