SEKN 1203 AFTN, HB7515, Typ: ST1400

Art-nr.: 213951 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    166,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    138,75  SEK / st.
på begäran
I lager
4 219 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKN 1203 AFTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213951 ST1400
EAN/GTIN 4045197553867
Tillverkarens nummer 213951 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
130
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen