CPMT 05T104 T, HB7035, Typ: UNI

Art-nr.: 217185 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    251,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,99  SEK / st.
på begäran
I lager
346 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CPMT 05T104 T
Typ UNI
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Matning f 0,1 mm/v
Hörnradie 0,4 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217185 UNI
EAN/GTIN 4045197321701
Tillverkarens nummer 217185 UNI

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Anmärkning:

Endast för användning med bakplansförsänkare nr 217180 storlek 15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen