Delprofilskär för DIN 7993 utvändigt höger, HB7010, Instick R: 0,4mm

Art-nr.: 271025 0,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    400,61  SEK / st.
  • Från 10st.
    333,86  SEK / st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Instick R (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 7993

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7010
Spår enligt norm DIN 7993
Instick R 0,4 mm
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Underläggsplatta Nr 272604 storlek S
Skärbredd w 0,8 mm
tmax 0,6 mm
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271025 0,4
EAN/GTIN 4045197142535
Tillverkarens nummer 271025 0,4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen