Sats med delprofilskär storlek 16 för fjäderringar av rund tråd, höger ER/IR

Art-nr: 271940 ER/IR
Ange pris 9 st. (SEK 319,33 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Pris per set 9  st.
    2 874,01  SEK / st.
    Ange pris 9 st. (SEK 319,33 / 1 st.)
  • Från 10 set
    2 395,01  SEK / st.
    Ange pris 9 st. (SEK 266,11 / 1 st.)
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Spår enligt norm: DIN 7993

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Sort HB7010
Bearbetningsriktning Höger
Spår enligt norm DIN 7993
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 271940 ER/IR
EAN/GTIN 4045197371003

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Innehåll:

Delprofil DIN 7993: Nr 271025 strl 0,4; 0,6; 0,9; 1 Nr 271035 strl 0,6; 0,9; 1
Underläggsplatta: nr 272604 och 272624 strl S

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar