Stickstålsplatta neutral, HB7130, Spårbredd w: 2,2mm

Art-nr.: 273115 2,2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    170,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    142,37  SEK / st.
på begäran
I lager
1 583 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2,2 mm
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7130
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273115 2,2
EAN/GTIN 4045197600806
Tillverkarens nummer 273115 2,2

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stickstålsplatta neutral, HB7130, Spårbredd w: 2,2mm

Stickstålsplatta neutral, HB7130, Spårbredd w: 2,2mm

på begäran
I lager
1 583 styck i lager
Från 1  st
170,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
142,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 275 styck i lager
Från 1  st
205,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
171,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 506 styck i lager
99,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från 1  st
274,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
228,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager
Från 1  st
259,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
216,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
163 styck i lager
Från 1  st
298,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
248,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 1 1 1 1 1 1
Skärmaterial VHM VHM VHM HM HM HM
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt kontinuerligt
Sort HB7130 HU7310 HBX25 HB9035 HU9310 HB9140
Spårbredd w 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Vändskärsplattprofil neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning Vändskär för sticksvarvning Vändskär för sticksvarvning Vändskär för sticksvarvning Vändskär för sticksvarvning Vändskär för sticksvarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen