Stickblad neutral 2,2 mm

Art-nr: 275006 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,00  SEK / st.
på begäran
I lager
138 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2,2 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU9310
Beläggning obelagd
Skärmaterial HM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275006 2,2
EAN/GTIN 4062406805944

Användningstabell

Aluminium, plast
N
380
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med slipade flanker.

Passar till:

Skärhållare nr 274010274026.
Borrstänger nr 274170274171.