{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 2,2 mm | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7135 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | vänster | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273210 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197143358 | |
Tillverkarens nummer | 273210 2,2 |