Borrstång, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 45/16mm

Art-nr.: 272172 45/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / plattstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Skaftdiameter DS 25 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 29 mm
Mittförskjutning L3 16,1 mm
totallängd L 200 mm
Halsbredd L4 24,6 mm
Vändskärsskruv 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272630 1,5
Skruv förunder-läggs-platta 279824 1
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Tillverkarens nummer 272172 45/16

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen