Sriegimo peilis su keičiama plokštele 45/16 mm

Prekės Nr.: 272172 45/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 25 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29 mm
Darbinės dalies ilgis L3 16,1 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Kakliuko plotis L4 24,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272630 1,5
Atraminės plokštelės varžtas 279824 1
Pritaikymo sritys Radialinis vidinis įpjovimas
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės