WCHX 070304, Typ: SM

Art-nr.: 268484 SM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    270,30  SEK / st.
  • Från 10st.
    225,35  SEK / st.
på begäran
I lager
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 070304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7120
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Typ SM
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 220 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 110 m/min - 140 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 15 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268484 SM
EAN/GTIN 4045197470669
Tillverkarens nummer 268484 SM

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen