{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCMT 070208 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260486 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726875 | |
Tillverkarens nummer | TLD64039 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DCMT 070208, Sort: PV720
på begäran
I lager
59 styck i lager
102,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 415 styck i lager
Från
1
st
130,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
108,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DCMT 070208 | DCMT 11T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Primäranvändning | P | P |