{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 145 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 50 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 18 mm | |
för gänga DIN 912 | M14 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313750 315 | |
EAN/GTIN | 4019208193786 | |
Tillverkarens nummer | 1028191 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 606,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
bredd B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
För chucktyp | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
för gänga DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
längd L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
spårbredd D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |