Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, SK 40 A = 100, Typ CP för ER: 11M

Art-nr.: 300688 11M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ CP för ER Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 6
  • Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
Typ CP för ER 11M
Spännhylsa D1 1-7 mm
fäste SK 40 A = 100
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 7 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300688 11M
EAN/GTIN 2050001703224
Tillverkarens nummer 43214001000

Benämning

Utförande:

  • Slipad ytter- och innerkon med RFID/Balluffchip-hål.
  • Rundgångs- och repeternoggrannhet 3 µm vid 3×D, maximalt 50 mm vid användning av en precisionsspännhylsa HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spånavskiljning. Den förstärkta chuckstommen förbättrar stabiliteten och ger en rejäl radiell styvhet. Utvändig och invändig kona slipade. Spännmutter med kullager, med trapetsformad fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkraft. Minskar vibrationer.
  • Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
  • Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
  • Alternativ vid CENTRO P -> utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spänhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft. HDC särskilt lämplig vid grovbearbetning (bl.a TPC-fräsning) och efterbehandling eller bearbetning av höghållfasta eller tuffa/sega material.

Leveransinnehåll:

Utan spännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) Nr. 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368309381 och för gängtapp nr 309402309419 (inte Holex). ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, ER-hylsmutter HDC nr 309657, tätningsbrickor HP nr 309666309668, rullnyckel CP nr 309754; 309756, rullnyckel HDC nr 309745; 309756.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Centro P" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen