{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
totallängd L | 18 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Gänga | M22×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309580 16 | |
EAN/GTIN | 4045197151940 | |
Tillverkarens nummer | 309580 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-hylsmutter, för ER: 16
på begäran
I lager
502 styck i lager
304,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
533,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
566,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
för ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
totallängd L | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Gänga | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |