2D-kantavkännare med indikeringslampa, inspänningsskaftets ⌀: 16mm

Art-nr.: 359070 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inspänningsskaftets ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inspänningsskaftets ⌀ 16 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 13ZL
⌀ avkännarkula 10 mm
totallängd 94 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359070 16
EAN/GTIN 4045197383105
Tillverkarens nummer 1021600

Benämning

Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser.
Funktionsdelar härdade och slipade.
Beröringsnoggrannhet ± 0,01 mm.

Funktion:

Vid kontakt mellan avkännarkulan och det metalliska arbetsstycket tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

Användningsdata:

  • För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.
  • Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.

Leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen