Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M3-12

Art-nr.: 334630 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-kapacitetsområde Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M3 − M12
fäste SK 40
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1
längdkompensering tryck 7,5 mm
längdkompensering drag 7,5 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Invändig diameter D1 19 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334630 M3-12
EAN/GTIN 4045197488428
Tillverkarens nummer 334630 M3-12

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M3-12

Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M3-12

på begäran
I lager
78 styck i lager
2 353,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
183 styck i lager
2 121,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste SK 40 SK 40
Hållare norm DIN 69871; ISO 7388-1 DIN 69871; ISO 7388-1
utkragningslängd A-mått 60 mm 60 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm 38 mm
längdkompensering drag 7,5 mm 7,5 mm
Invändig diameter D1 19 mm 19 mm
Produktslag Gängskärningschuck Gängskärningschuck

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen