Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M6−20, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 6mm

Art-nr.: 335620 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 6 mm
Gängtappsområde M6−20
Utvändig-⌀ D 50 mm
Skaft-⌀ d 31 mm
Anslutningslängd L 35 mm
Utkragningslängd H 34 mm
skaftstorlek 4,9 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335620 6
EAN/GTIN 4045197152718
Tillverkarens nummer 335620 6

Benämning

Utförande:

Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M6−20, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 6mm

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M6−20, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 6mm

på begäran
I lager
69 styck i lager
1 044,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager
318,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
422,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
194 styck i lager
800,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 857,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 428,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Anslutningslängd L 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 21,5 mm 35 mm
Utkragningslängd H 34 mm 7 mm 11 mm 25 mm 70 mm 96 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm 30 mm 46 mm 32 mm 32 mm 50 mm
Skärandegängtapp, skaft-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Skaft-⌀ d 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 19 mm 31 mm
skaftstorlek 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Produktslag Snabbytesinsats Snabbytesinsats Snabbytesinsats Snabbytesinsats förlängningsstång förlängningsstång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen