{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radie r | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Borrtolerans | H11 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 8 mm | |
Skärlängd Lc | 1 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Radiefräsning | framåt | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnradiefräs |
Artikelnummer | 194220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197109903 | |
Tillverkarens nummer | 194220 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hörnradiefräs, obelagd, Radie r H11 DC: 1mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
626,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
1 324,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
966,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
1 286,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
941,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs | Hörnradiefräs |
Radiefräsning | framåt | framåt | framåt | framåt | framåt |