Hörnradiefräs av solid hårdmetall 1 mm

Art-nr: 208022 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
135 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,01
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 1 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,01
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 6 mm
stor diameter D2 8 mm
Skärlängd Lc 1 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Hörnradiefräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208022 1
EAN/GTIN 4062406785802

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med raka spår, utan profilförvrängning.
Tolerans: r = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter med konturer.
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
    Radie r (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen