{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 114,5 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164180 3 | |
EAN/GTIN | 4062406264178 | |
Tillverkarens nummer | 164180 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 3mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 280,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 191 styck i lager
230,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
451,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
173 styck i lager
417,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 42 mm | 33 mm | 30 mm | 29 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 114,5 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skärlängd Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v |