{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,05 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,25×L2 vid kantning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Fasfräsning | framåt och bakåt 45 | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 10 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 2,2 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Form | spetsig | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208180 3 | |
EAN/GTIN | 4045197198358 | |
Tillverkarens nummer | 208180 3 |