XDPT..ER-D41, X500, Vändskärsstorlek: 09mm

Art-nr.: 221939 09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    254,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    212,11  SEK / st.
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDPT090408-ER-D41
Vändskärsstorlek 09
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort X500
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,01 mm
Matning fz per tand 0,15 mm - 1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221939 09
EAN/GTIN 2050002058712
Tillverkarens nummer 6010729

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen